Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie MINI PAK'R® Retail, mit Recyclinganteil, VE 2 Stk, Quilt Air Large.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftkissenfolie MINI PAK'R® Retail, mit Recyclinganteil, VE 2 Stk, Quilt Air Large.
Artikel-Nr.:
     103-782451
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     mip-ql2
EAN/GTIN:
     4251924712326
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolie MINI PAK'R® Retail, mit Recyclinganteil, VE 2 Stk, Quilt Air Large.

Optimaler Warenschutz mit Air-Transfer-Technologie. Kompatibel mit Luftkissenmaschine MINI PAK'R® Retail. Nachhaltige Folienrolle mit 30 % Recyclinganteil. Herstellung mit Altfolien aus Privathaushalten (PCR= Post Consumer Recycling). EuCertPlast-zertifiziertes PCR. Für kleine bis mittlere Bedarfe. Erfüllt Norm EN 13427 für Verpackungsabfälle. Ersetzt Luftpolsterfolie, Schaum oder Verpackungschips. Platzersparnis durch bedarfsgerechte Produktion am Packplatz.

Hochwertiger Warenschutz für den kleinen bis mittleren Bedarf: Folienrolle zur Herstellung von Luftkissen und -matten mit den MINI PAK'R^®null Retail-Luftkissenmaschinen. Sparen Sie Füllmaterial und Lagerfläche durch die bedarfsgerechte Produktion von federleichten Luftpolstern direkt am Packplatz. Füllen Sie damit Hohlräume im Umkarton und sichern Ihre Versandware optimal ab. Die Air-Transfer-Technologie sorgt für beste Stoßdämpfung und schont die Umwelt: Altfolien aus privaten Haushalten bilden einen Teil der Rohstoffbasis zur Herstellung. Ein Aufdruck auf der Folie informiert über die nachhaltige Produktion und die Recyclingherkunft. Ideal für den Online-Handel von Retailunternehmen.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
250 m
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Materialstärke:
35 mm
Anzahl Kissen:
1666 Stück
Kissenmaße:
400x150 mm
Form:
Quilt Air Large
Palettenmenge:
36 VE
Weitere Suchbegriffe: 782451 49 (mip-ql2), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftkissenmatte, Luftkissenmatten, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Luftpolstermatte, Luftpolstermatten, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 107,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 269,06*
€ 320,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,39*
€ 305,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 253,82*
€ 302,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,49*
€ 286,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,03*
€ 272,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 215,16*
€ 256,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.