Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie MINI PAK'R® V3, 100% recycelt, Single Cushion, VE 156 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftkissenfolie MINI PAK'R® V3, 100% recycelt, Single Cushion, VE 156 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-782457
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     IMIPV3-cz
EAN/GTIN:
     4251924762093
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolie MINI PAK'R® V3, 100% recycelt, Single Cushion, VE 156 Stk.

Hochwertiger Warenschutz mit Air-Transfer-Technologie. Kompatibel mit Luftkissenmaschine MINI PAK'R® V3. Rohstoffe zu 100 % aus recycelten Abfällen. Kein Neuplastik auf fossiler Basis. 100 % klimaneutrale Produktion. EuCertPlast-zertifiziertes PCR (= Post Consumer Recycling). ISCC-zertifizierte Pflanzenabfälle. Erfüllt Norm EN 13427 für Verpackungsabfälle. Ersetzt Luftpolsterfolie, Schaum oder Verpackungschips. Platzersparnis durch bedarfsgerechte Produktion am Packplatz.

Setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt mit dieser ausgesprochen nachhaltigen Luftkissenfolie für die Maschinen des Typus MINI PAK'R® V3. Das Folienmaterial besteht zu 100 % aus recycelten Rohstoffen - zur Hälfte aus recycelten Altfolien von Privathaushalten und zur anderen Hälfte aus erneuerbaren Pflanzenabfällen. Dank dieser Quellen kann unsere Folie in einem nachhaltigen Produktionsprozess zu 100 % klimaneutral hergestellt werden. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit hochwertigem Warenschutz und bester Ökobilanz: Denn die Umweltvorteile sind auf den Luftkissen mit wasserbasierter Tinte aufgedruckt. Sparen Sie außerdem Lagerfläche mit der bedarfsgerechten Produktion von Luftkissen und Polstermatten direkt am Packplatz. Nach Gebrauch lassen sich die Luftpolster wieder komplett recyceln im Zuge der Kreislaufwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
515 m
Breite:
200 mm
Höhe:
130 mm
Materialstärke:
23 mm
Anzahl Kissen:
3961 Stück
Kissenmaße:
200x130 mm
Form:
Single Cushion
Weitere Suchbegriffe: 782457 49 (IMIPV3-cz), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftkissenfolien, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Luftpolstermatte, Luftpolstermatten, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.425,15*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 156 Stück (ab € 66,82789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10.764,66*
€ 12.809,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10.582,49*
€ 12.593,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10.476,67*
€ 12.467,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10.425,15*
€ 12.405,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.