Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, Materialstärke 100 µm, LxB 250 m x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Artikel-Nr.:
     103-782480
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     SF600
EAN/GTIN:
     8057714368065
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Schlauchfolie, Materialstärke 100 µm, LxB 250 m x 600 mm.

Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienmaterial. Sonderanfertigungen (Größe, Stärke, Material, Aufdruck) auf Wunsch.

Für das professionelle Verpacken und Einschweißen bei wechselnden Längenanforderungen. Ideal für schwerere oder scharfkantige Gegenstände.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
250 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
13 Stück
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: 782480 49 (SF600), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Plastikfolie, Plastikfolien, Schlauchfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.