Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Artikel-Nr.:
     103-782483
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     SF200-5
EAN/GTIN:
     8057714367952
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200mm breitx500lfm 50...
folienschlauch
Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 200 mm.

Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienmaterial. Sonderanfertigungen (Größe, Stärke, Material, Aufdruck) auf Wunsch.

Für das professionelle Verpacken und Einschweißen bei wechselnden Längenanforderungen. Ideal für etwas leichtere Gegenstände.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
500 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
52 Stück
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 200 mm x 500 m x ,005 mm, 782483 49 (SF200-5), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Plastikfolie, Plastikfolien, Schlauchfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.