Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Artikel-Nr.:
     103-782486
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     SF300-5
EAN/GTIN:
     8057714368003
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Schlauchfolie, Materialstärke 50 µm, LxB 500 m x 300 mm.

Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienmaterial. Sonderanfertigungen (Größe, Stärke, Material, Aufdruck) auf Wunsch.

Für das professionelle Verpacken und Einschweißen bei wechselnden Längenanforderungen. Ideal für etwas leichtere Gegenstände.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
500 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
39 Stück
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500 lfm, 782486 49 (SF300-5), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Plastikfolie, Plastikfolien, Schlauchfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.