Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Universalwanne, mit PE-Gitterrost, Auffangvolumen 180 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Universalwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne
PE-Kleingebinde-Universalwanne
Artikel-Nr.:
     103-782527
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     782527
EAN/GTIN:
     4061753267177
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Kleingebinderegal Fachboden
Kleingebinderegal Gitterrost
PE-Kleingebinde-Universalwanne, mit PE-Gitterrost, Auffangvolumen 180 l.

Lagern, handhaben und transportieren Sie Gefahrstoffe vorschriftsmäßig direkt am Einsatzort. Leckagekontrolle ohne Entnahme des Gitterrosts, dank intigierter Leckage-Anzeige in Warnfarbe Rot. Logistisch optimiert für Euro- und Chemiepaletten, sowie platzsparend ineinander stapelbar.

Hochwertige Kleingebinde PE-Auffangwanne für den universellen Einsatz als Auffangwanne, Werkbankwanne, Palettenwanne oder für Um-/Abfüllarbeiten. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt (Z-40.22-559). Bietet langfristigen Korrosionsschutz da aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (HDPE) in verstärkter Ausführung hergestellt. Geeignet für umweltgefährdende und aggressive Flüssigkeiten. PE-Kleingebindewannen sind nachhaltig, zu 100% recycelbar und leicht zu reinigen. Bei Lagerung und Transport platzsparend ineinander stapelbar. Modular unterteilte Gitterroste ermöglichen eine gleichzeige Lagerung in und auf der Auffangwanne. Die integierte Leckage-Anzeige in Warnfarbe Rot, ermöglicht die Leckagekontrolle ohne Entnahme des Giterrosts. Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Lochplatte
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
180 Liter
Länge:
1168 mm
Breite:
1168 mm
Höhe:
180 mm
Kapazität Paletten:
1 Euro oder 1 Chemie
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 782527 49, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne für Säuren/Laugen, Regalwannen für Säuren/Laugen, Säure-/Laugen-Regalwannen, Umweltauffangwanne, Umweltauffangwannen, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,66*
€ 721,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,23*
€ 708,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,28*
€ 701,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,77*
€ 687,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.