| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-783212 Herst.-Nr.: 461023012 EAN/GTIN: 5710320058401 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sattelstuhl mit geteilter Sitzfläche, Sitzhöhe 610 - 870 mm, Leder, alusilber.
Höhe, Neigung und Breite des Sitzes einfach und stufenlos einstellbar. Durch den zweiteiligen Sitz wird der Beckenboden nicht belastet. Sorgt für eine ergonomisch gute Körperhaltung und verbessert die Durchblutung. Anpassung an den Schwerpunkt für eine optimale ergonomische Sitzposition. Wirksames Vorbeugen haltungsbedingter Nacken- und Rückenschmerzen. Entspannte Sitzhaltung mit gerader Wirbelsäule.
Der Sattelstuhl verfügt über einen zweigeteilten Sitz, der den Druck auf das Becken reduziert. Sie können die Höhe, den Winkel und die Breite des Sitzes leicht und stufenlos einstellen, um maximalen Komfort zu erreichen. Dieser ergonomische Sattelstuhl hilft Ihnen, in einer korrekten und entspannten Haltung zu sitzen. Sie befinden sich in einer sogenannten Reiterposition, die die natürliche Krümmung der Wirbelsäule unterstützt und Spannungen im Nacken, den Schultern und im unteren Rücken reduziert. Der Rücken behält seine natürliche Krümmung und reduziert dadurch Verspannungen. Der Sattelstuhl verbessert auch die Durchblutung in den Füßen und Beinen, da er den Winkel in den Hüften und Knien öffnet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzhöhe: | 610 - 870 mm | Sitzmaterial: | Leder | Sitzfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Aluminium | Gestellfarbe: | alusilber | Fußdurchmesser: | 500 mm | Sitzausführung: | Sattelsitz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 783212 49, Arbeitsdrehhocker, Arbeitshocker, Bürohocker, Drehhocker, Hocker, Homeoffice, Home office, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Rollhocker, Sattelhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |