Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakette DGUV I 208-016 Leitern/Tritte, Folie, LxH 50 x 220 mm, VE 10 Stk, 28 - 30.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakette DGUV I 208-016 Leitern/Tritte
Plakette DGUV I 208-016 Leitern/Tritte
Artikel-Nr.:
     103-784370
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F173.17.053-28
EAN/GTIN:
     4061466114294
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Plakette DGUV I 208-016 Leitern/Tritte, Folie, LxH 50 x 220 mm, VE 10 Stk, 28 - 30.

Strapazierfähige Folie, 0,1 mm. Witterungsbeständig. VE 10 Stück.
Weitere Informationen:
Motiv:
Mehrjahreszahlen
Material:
Folie
Jahr:
2028-2030
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Höhe:
220 mm
Farbe:
rot
Norm:
DGUV Information 208-016 - Leitern und Tritte
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten, 784370 49, Aufkleber, Beschilderung, Beschilderungen, Etikett, Etiketten, Prüfetikett, Prüfetikette, Prüfetiketten, Prüfetiketts, Prüfplakette, Prüfplakette DGUV, Prüfplaketten, Prüfplaketten DGUV, Sicherheitsbeschilderung, Sticker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,698*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 5,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,698*
€ 5,59062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,514*
€ 5,37166
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.