Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 600 l, natur, auf Kunststoffpalette.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Container mit UN-Zulassung
IBC-Container mit UN-Zulassung
Artikel-Nr.:
     103-784900
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3327
EAN/GTIN:
     4004950900188
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 600 l, natur, auf Kunststoffpalette.

Perfekt für die Lagerung oder den Transport von gefährlichen Gütern. Vorschriftsmäßig und sicher verpacken, lagern und transportieren. Stapelbar.

Der Intermediate Bulk Container (IBC) mit 600 l Fassungsvermögen eignet sich für viele verschiedene Einsatzbereiche. Der Unterbau besteht aus einer Kunststoffpalette und schützt den Container und dessen Inhalt. Ein verzinkter Stahlrohrrahmen schützt den aus qualitativ hochwertigem HDPE bestehenden Innenbehälter. Er ist zudem UN-zulässig und mit UV-Schutz.
Weitere Informationen:
Volumen:
600 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1013 mm
Gewicht:
47 kg
Farbe:
natur
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-container alpha paletten, ibc-behälter, gefahrstofftank 600liter, 784900 49, Bulkcontainer, Bulkcontaner, Container, Tank, Tanks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,06*
€ 376,32*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 316,03*
€ 376,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,85*
€ 431,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.