Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 1000 l, natur, auf Holzpalette.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Container mit UN-Zulassung
IBC-Container mit UN-Zulassung
Artikel-Nr.:
     103-784906
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3599
EAN/GTIN:
     4004950903387
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 1000 l, natur, auf Holzpalette.

Perfekt für die Lagerung oder den Transport von gefährlichen Gütern. Stapelbar.

Der UN-zulässige IBC (Intermediate Bulk Container) besteht aus einem geschweißten Stahlrohrrahmen, einer integrierten Palette und einem robusten, wiederverwendbaren Kunststoffbehälter. Mit seinen 1000 Liter Fassungsvermögen bietet er Platz für verschiedene Lagerungsanforderungen. Der Unterbau besteht aus einer Euroholzpalette und schützt den Container und dessen Inhalt.
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1163 mm
Gewicht:
60 kg
Farbe:
natur
Material:
PE-HD, Holz
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-container alpha paletten, ibc-behälter, 784906 49, Bulkcontainer, Bulkcontaner, Container, Tank, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,74*
€ 581,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,42*
€ 556,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,59*
€ 538,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.