Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar, mit 4 Schubladen, Lochwand, Kästenschiene, Etagenbord, Arbeitshöhe 650 - 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar
Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar
Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-785267
Hersteller:
     Mades
Herst.-Nr.:
     Worktable Combination 2
EAN/GTIN:
     4061753261212
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Stahlrohrtisch
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar, mit 4 Schubladen, Lochwand, Kästenschiene, Etagenbord, Arbeitshöhe 650 - 900 mm.

Vorkonfigurierter Komplettarbeitsplatz zum Spitzenpreis. Tisch von 650 bis 900 mm manuell höhenverstellbar. Inklusive Lochwand für Werkzeughalter und Halteschiene für Sichtlagerkästen. Abschließbarer Schubladen-Hängeschrank mit 4 Schubladen.

Tisch 1500 x 700 mm mit Aufbaugestell und Etagenbord (300 mm tief). Stahlrohrgestell, 45 x 45 mm, pulverbeschichtet in Schwarz. Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark. Tragkraft ca. 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Höhenverstellung manuell über Sechskantschrauben. Lochwand mit Lochraster 9,2 x 9,2 mm für die Anbringung von Werkzeughalter und weiterem Zubehör. Einhängeleiste für Sichtlagerkästen mit rückseitiger Einhängenase. Abschließbarer Schubladen-Hängeschrank mit 4 Schubladen (Höhen 90/120/120/150 mm), Schrank-Höhe x Breite x Tiefe 545 x 490 x 600 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Gestellfarbe:
schwarz
Arbeitshöhe:
650 - 900 m
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Höhenverstellungsart:
manuell
Weitere Suchbegriffe: System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, stahlrohrtisch, 785267 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, Arbeitstisch, Arbeitstische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,08*
€ 1.186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,32*
€ 1.160,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 965,57*
€ 1.149,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,64*
€ 1.102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,63*
€ 1.059,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,40*
€ 997,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.