Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsset Tape Striper®, für New Perfekt Striper® und Smart Striper®, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsset Tape Striper®
Erweiterungsset Tape Striper®
Erweiterungsset Tape Striper®
Artikel-Nr.:
     103-785297
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11901
EAN/GTIN:
     3495880000948
Suchbegriffe:
Ampere
785297 49
Bodenmarkierset
Bodenmarkiersets
Erweiterungsset Tape Striper®, für New Perfekt Striper® und Smart Striper®, silber.

Erweiterungsset für den New Perfekt Striper® und Smart Striper®. Gerade und Präzise Linienführung. Keine Wartung und Instandhaltung nötig.

Tape Striper® ist ein Tape Roller - Erweiterungsset für das Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper® und Smart Striper®. Mit dem Tape Striper® einfach und mühelos Bodenmarkierungsbänder anbringen. - Erweiterungsset - kostengünstige Alternative für die Markierung mit Bodenmarkierungstapes - Einfache und schnelle Anbringung an dem Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper® - Sehr widerstandsfähiges Gehäuse - Keine Wartung und Instandhaltung nötig - Gerade und präzise Linienführung Anbringung: Positionieren Sie es auf der Rückseite des New Perfekt Striper® Bodenmarkiergerätes und sichern Sie es mit den mitgelieferten Schrauben. Legen Sie das Bodenmarkierungsband Traffic Tape® ein und starten Sie. Mit dem Tape Striper® Erweiterungsset können Sie Bodenmarkierungsbänder von 50 mm und 75 mm (ohne Schutzfolie) mühelos anbringen. VPE: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Strichbreite min.:
50 mm
Strichbreite max.:
75 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Farbmarkierwagen mit Sprühfarben-Dosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 106,28*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,89*
€ 106,82*
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 146,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 160,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11860
ab € 109,08*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11901-10599
ab € 160,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.