Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkteller, Tragfähigkeit 800 kg, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkteller
Schwenkteller
Schwenkteller
Artikel-Nr.:
     103-785310
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM221-SP-B
EAN/GTIN:
     7350074809829
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Schwenkteller, Tragfähigkeit 800 kg, blau.

Drehteller, arretierbar in 8 Positionen. Geeignet für EUR-Palette 1200 x 800 mm. 800 kg Traglast.

Der Drehteller kann in acht Positionen arretiert werden, jeweils in 45-Grad-Schritten. Diese Funktionalität ermöglicht es dem Benutzer, schwere oder sperrige Produkte, die auf dem Wagen liegen, mühelos zu drehen und somit Zugang zu den auf der gegenüberliegenden Seite befindlichen Objekten zu erhalten, ohne den gesamten Wagen bewegen zu müssen. Der Drehteller erhöht die Ergonomie am Arbeitsplatz, indem er das Erreichen und die Handhabung von Produkten aus verschiedenen Winkeln vereinfacht und somit die Belastung für die Arbeiter reduziert. Durch seine solide Konstruktion und die stabilen, leichtgängigen Lenkrollen ist der Wagen besonders für den Einsatz in Montagestationen geeignet, wo Präzision und Flexibilität bei der Handhabung von Bauteilen oder Werkzeugen gefragt sind. Drehteller passend für KM217, KM221 und KM222 (1200 x 800 mm).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Höhe:
152 mm
Länge:
1338 mm
Breite:
810 mm
Traglast:
800 kg
Produkttyp:
Fahrgestelle für Euro-Paletten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,08*
€ 588,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,76*
€ 684,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,02*
€ 701,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,22*
€ 753,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,20*
€ 699,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,58*
€ 676,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,98*
€ 653,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,76*
€ 635,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,08*
€ 603,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.