Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Portland, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, lichtgrau / weiß gebürstet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Portland
Rollcontainer Portland
Rollcontainer Portland
Artikel-Nr.:
     103-785345
Hersteller:
     POLMARCO Sp.z o.o.
Herst.-Nr.:
     401053
EAN/GTIN:
     5905745100822
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Portland, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, lichtgrau / weiß gebürstet.

Mit feststellbaren Rollen. Mit Zentralverschluss. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch.

Vormontierter Rollcontainer mit 3 Schubladen und Zentralverschluss und 2 feststellbaren Rollen. HxBxT 550 x 420 x 600 mm. Kann mit einem Sitzkissen ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
550 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.