| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-785347 Herst.-Nr.: 4038014 EAN/GTIN: 5905745100846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollcontainer Portland, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, weiß gebürstet / Birke.
Mit feststellbaren Rollen. Mit Zentralverschluss. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch.
Vormontierter Rollcontainer mit 3 Schubladen und Zentralverschluss und 2 feststellbaren Rollen. HxBxT 550 x 420 x 600 mm. Kann mit einem Sitzkissen ergänzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 550 mm | Breite: | 420 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |