Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Portland, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, weiß gebürstet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Portland
Rollcontainer Portland
Rollcontainer Portland
Artikel-Nr.:
     103-785348
Hersteller:
     POLMARCO Sp.z o.o.
Herst.-Nr.:
     4038011
EAN/GTIN:
     5905745100860
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Portland, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, weiß gebürstet.

Mit feststellbaren Rollen. Mit Zentralverschluss. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch.

Vormontierter Rollcontainer mit 3 Schubladen und Zentralverschluss und 2 feststellbaren Rollen. HxBxT 550 x 420 x 600 mm. Kann mit einem Sitzkissen ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
550 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.