| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-785351 Herst.-Nr.: 482666 EAN/GTIN: 5905745100877 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollcontainer Miami, 4 Schubladen, HxBxT 550 x 420 x 600 mm, Birke.
Mit Zentralverschluss. Mit Bleistift-Box. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch.
Flexibler Container mit 4 Schubladen auf Rollen, alle Modelle kommen mit Zentralverriegelung als Standard. Die obere Schublade ist mit einem Stifteinsatz ausgestattet. Die untere Schublade hat ein größeres Fassungsvermögen und eignet sich gut als Aktenschublade. Insgesamt vier Rollen, davon zwei feststellbar. Die Platte ist mit ABS-Kunststoffkanten ausgestattet, robust sowie kratz- und stoßfest. Die Dekorfarbe ist lichtresistent und bleicht dadurch auch nach langer Zeit nicht aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 550 mm | Breite: | 420 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |