Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschrank für Desk Duo, BxT 428 x 600 mm, Birke.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschrank für Desk Duo
Unterschrank für Desk Duo
Unterschrank für Desk Duo
Artikel-Nr.:
     103-785359
Hersteller:
     POLMARCO Sp.z o.o.
Herst.-Nr.:
     8726053
EAN/GTIN:
     5905745100938
Suchbegriffe:
785359 49
Unterschrank
Unterschränke
Unterschrank für Desk Duo, BxT 428 x 600 mm, Birke.

Mit Zentralverschluss. Mit Bleistift-Box. Zur Platzierung unter dem Schreibtisch.

Unterschrank für Desk Duo. Vervollständigen Sie Ihren Duo-Schreibtisch mit einem Schreibtischcontainer. Erhältlich in verschiedenen Laminatfarben. Geeignet für Duo-Tische, außer für Tische mit den Maßen 800 x 600 und 1200 x 800 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
428 mm
Tiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.