Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Stapelbehälter, LxBxH 600 x 400 x 367 mm, schwarz/gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrweg-Stapelbehälter
Mehrweg-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-785371
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3572-SC-GE
EAN/GTIN:
     5051143000131
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter schwarz
stapelbehälter
Mehrweg-Stapelbehälter, LxBxH 600 x 400 x 367 mm, schwarz/gelb.

Deckel besonders fest verschlossen durch das Krokodilzahn-Design. Mit praktischem Klappdeckel. Rollenbahngeeignet.

Entdecken Sie unseren robusten, für Rollenbahnen geeigneten Mehrweg-Stapelbehälter. Dieser Behälter mit Deckel ist vielseitig einsetzbar und ideal geeignet für alle Herausforderungen bei Lagerung, Transport und Kommissionierung. Das innovative Deckeldesign ermöglicht ein vertikales Abfallen der Deckel beim Öffnen, wodurch wertvoller Platz gespart wird. Zudem gewährleistet das Krokodilzahn-Design einen besonders festen Verschluss. Sichern Sie Ihre Waren mit unseren verplombbaren Scharnierstiften zuverlässig vor Diebstahl. Der schwarze Behälter ist zu 100% aus recyceltem Material hergestellt und bietet somit eine langlebige Lösung für Ihre Lagerbedürfnisse. Mit geschlossenen Wänden und Boden bietet er Schutz für Ihre Güter. Optimieren Sie Ihre Lagerfläche und steigern Sie Ihre Effizienz mit unseren Mehrweg-Stapelbehältern.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
367 mm
Material:
PP
Ausstattung:
mit Deckel
Farbe:
schwarz, gelb
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
371 mm
Weitere Suchbegriffe: 785371 49, Behälter mit Deckel, Behälter stapelbar, Mehrwegbehälter, Mehrzweckbehälter, Stapelbare Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 27,44*
€ 38,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 42,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.