Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen D, verstellbare Federkraft, Oberfläche eloxiert, Volumen 480 l, ohne Griff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen D, verstellbare Federkraft
Kommissionierwagen D, verstellbare Federkraft
Kommissionierwagen D, verstellbare Federkraft
Artikel-Nr.:
     103-785779
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     022540501
EAN/GTIN:
     4260257923699
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Kommissionierwagen D, verstellbare Federkraft, Oberfläche eloxiert, Volumen 480 l, ohne Griff.

Stufenlos verstellbare Federkraft für ergonomische Arbeitshöhe. Federkraft von ca. 25 - 70 kg, stufenloser Einstellbereich von ca. 45 kg. Individuell einstellbare Federkraft für sich ständig ändernde Waren. Flexibles Anpassen jederzeit möglich - ohne Umbau oder Unterbrechung des Arbeitsprozesses. Geschlossener Boden zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler. PVC-Stoßpuffer am oberen Wagenrand zur Sicherung vor Stößen. Spurloses Fahren durch Vollgummibereifung. Vielseitig einsetzbar in E-Commerce, Industrie und Handel.

Der Kommissionierwagen mit stufenlos verstellbarer Federkraft ist Ihr zuverlässiger Partner für ergonomisches und effizientes Kommissionieren. Gefertigt aus eloxiertem Aluminium, bietet der Federbodenwagen höchste Stabilität und Langlebigkeit. Je nach Gewicht und Volumen der Ware kann die Federkraft mit einem Handgriff während der Picking-Tour eingestellt werden. Wählen Sie zwischen der Ausführung mit dem praktischen Griff Quick Grip oder der Variante ohne Griff für maximale Flexibilität. Die Federkraft ermöglicht eine konstante Be- und Entladehöhe, wodurch Sie sich stets auf eine ergonomische Arbeitshöhe verlassen können. Das Gewicht der Ladung lässt den Boden kontinuierlich nach unten sinken, beim Entladen des Wagens steigt der Boden wieder an. Die Einstellung der Federkraft ist mühelos und ohne Unterbrechung des Arbeitsprozesses möglich - einfach den Griff anheben und verschieben. Mit einem Einstellbereich von ca. 25 - 70 kg bietet dieser Kommissionierwagen die Flexibilität, die Ladehöhe individuell an verschiedene Lasten und Produkte anzupassen. Seine Vielseitigkeit macht ihn ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen, sei es im E-Commerce, in der Industrie, im Handel oder in Dienstleistungsunternehmen. Durch den geschlossenen Boden ist er zudem perfekt für den Einsatz mit Hubwagen oder Gabelstaplern geeignet, wobei der Mantel fest vernietet ist, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit sehr stabil verbunden. Glatte Seitenwände reduzieren die Reibung des Ladegutes, während die Vollgummibereifung spurloses Fahren ermöglicht. Der umlaufende und abriebfeste PVC-Stoßpuffer am oberen Wagenrand sichert Ihre Ladung und den Wagen zusätzlich vor Stößen. Variante mit Smart Grip: Griff zur Selbstmontage, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
130 kg
Länge:
1180 mm
Breite:
740 mm
Höhe:
895 mm
Innenlänge:
1070 mm
Innenbreite:
740 mm
Innenhöhe:
610 mm
Volumen:
480 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gmöhling, 785779 49, Kastenwagen, Kastenwägen, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,74*
€ 1.922,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,97*
€ 1.858,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.546,35*
€ 1.840,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,55*
€ 1.776,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,72*
€ 1.719,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,15*
€ 1.648,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.