Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen, mit Luftgummirädern, Ladefläche 700 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastwagen
Schwerlastwagen
Artikel-Nr.:
     103-785829
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM330150
EAN/GTIN:
     7350050350451
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Schwerlastwagen
schwerlastwagen
Schwerlastwagen, mit Luftgummirädern, Ladefläche 700 x 1500 mm.

Luftgummiräder, Ø 400 mm. Feststellbremse und Ziehgriff. Per Hand gezogen oder mit Schlepper.

Stabiler Schwerlastwagen. Der Wagen wird über die Deichsel gebremst. Diverse Zubehörteile sind für diesen Wagen zu erhalten. 4 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ladehöhe:
490 mm
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ladeflächenbreite:
1500 mm
Ladeflächenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 785829 49, Handwagen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,14*
€ 499,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,14*
€ 727,16*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,84*
€ 750,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,46*
€ 578,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,60*
€ 573,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,38*
€ 540,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.