Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Artikel
Markierfarbe Traffic extra Paint® XL, Inhalt 750 ml, VE 6 Dosen, gelb.
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-785919
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
11852
EAN/GTIN:
3495880000511
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Markierfarbe Traffic extra Paint® XL, Inhalt 750 ml, VE 6 Dosen, gelb.
Mit hohem Pigmentanteil. Abrieb- und wetterfest. Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol. Per Hand oder Markierwagen verwendbar.
Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint XL - zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich. Sorgen für exakte Bodenmarkierungen auf Ihren Parkplätzen und Betriebswegen. Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren. Eine neue Spezialdüse sorgt für extrem randscharfes Markieren, auch per Hand. Graue und schwarze Farbe wird zum Überdecken nicht mehr benötigter Markierungen verwendet. Schnell trocknend Trocken: ca. 20 min. Ausgehärtet: ca. 4 Std. Befahrbar: ca. 12 Std.
Bitte beachten Farbe vor dem Auftragen testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen abweichen kann. Beim Markieren von versiegelten oder imprägnierten Böden empfehlen wir in jedem Fall einen Test bezüglich Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung der Farbe. Eventuell ist ein kurzes Abschleifen der Oberfläche erforderlich oder aber eine Grundierung einzusetzen, damit eine optimale Haftung erzielt wird. Wird die Oberfläche nicht entsprechend behandelt, kann sich die Markierungsfarbe bereits nach kurzer Zeit wieder abreiben. Um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden, nach dem Gebrauch Ventil kurz freisprühen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
0.75 Liter
Trocknungszeit:
20 min
Produkttyp:
Baustellenmarkiersprays
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
,
Bodenmarkierspray
,
Farb-Sprühdose
,
Farbspray
,
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
ampere bodenmarkierspray 750 ml gelb
,
bodenmarkierfarbe gelb
,
bodenmarkierfarbe
,
Ampere
,
785919 49 (sy1ge)
,
Bodenfarbe
,
Bodenfarben
,
Bodenmarkiersprays
,
Markierfarben
,
Markierspray
,
Markiersprays
,
Markierungsfarben
,
Signiersprays
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
220
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 21,36*
Lager 1955
7 Tage
294
6
pro Box
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 21,45*
Lager 89Y5C
5 Tage
294
6
pro Box
€ 8,90*
ab € 22,07*
€ 22,07*
Lager 4BULW
2 Tage
206
6
pro Box
€ 5,59*
ab € 22,07*
€ 22,07*
Lager 103
8 Tage
unbekannt
6
pro Box
Frei Haus
ab € 17,415*
€ 22,50334*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 22,50334*
€ 26,77897
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,47334*
€ 25,55327
pro Box
ab 12 Boxen
€ 21,25834*
€ 25,29742
pro Box
ab 18 Boxen
€ 21,045*
€ 25,04355
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,605*
€ 24,51995
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,415*
€ 20,72385
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 17,415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen (
entspricht € 135,02004* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenmarkiergerät Smart Striper, Strichbreite 30 - 100 mm, inkl. Zubehör.
A.M.P.E.R.E. System
11860
ab € 109,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen