Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iBox Wandbox mit Sichtfenster und Tragegriff, 1 x 500 ml 0,9 % NaCl, staubdicht.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iBox Wandbox mit Sichtfenster und Tragegriff
iBox Wandbox mit Sichtfenster und Tragegriff
Artikel-Nr.:
     103-786279
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4902
EAN/GTIN:
     5715205490215
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
iBox Wandbox mit Sichtfenster und Tragegriff, 1 x 500 ml 0,9 % NaCl, staubdicht.

Einfache und schnelle Anwendung bei Augenverletzungen - auch für den mobilen Einsatz. Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Nach DIN EN 15154-4 - ungeöffnet 3 Jahre haltbar.

Transportable Augenspülwandbox mit Sichtfenster und praktischem Tragegriff. Staubgeschütz nach IP55. Durch das Fenster ist das Haltbarkeitsdatum der Augenspülflaschen leicht und klar zu erkennen. Die Box kann einfach aus der Wandhalterung genommen werden und schnell zur verletzen Person gebracht werden. Inhalt der Wandbox: 1 x 500-ml-Flasche mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung (NaCl bzw. Kochsalzlösung) - zum Ausspülen von Fremdkörpern. Spülzeit je ca. 5 min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Flascheninhalt:
Kochsalzlösung
Lieferumfang:
1x500 ml Kochsalzlösung, 1 Piktogrammtafel
Norm:
DIN EN 15154-4
Anwendungsbereich:
zum Ausspülen von Fremdkörpern
Höhe:
425 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
135 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Produkttyp:
Augenspülungen
Weitere Suchbegriffe: Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülflaschenhalterung 500ml, augenspülstation leer, b-safety augennotfallstation, 786279 49, Augendusche, Augenduschen, Augennotdusche, Augennotduschen, Augenspülflasche, Augenspülflaschen, Augenspülstationen, Augenspülung, Augenspülungen, Augenwaschflasche, Augenwaschflaschen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Laborausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 60,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,57*
€ 61,05*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 61,35*
16 Tage
22
€ 6,99*
ab € 50,29*
€ 64,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 71,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.