| |
|
| Artikel-Nr.: 103-787034 Herst.-Nr.: DuoCtrend rak1200x800 ek/silv EAN/GTIN: 4061753264718 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch DUO-C Trend, gerade Platte, BxT 1200 x 800 mm, Eiche, silber.
Einfacher und stilvoller Tisch für viele Zwecke. Füße 700 - 800 mm höhenverstellbar. Mit Rundrohrfüßen.
Einfacher und stilvoller Tisch DUO-C Trend, gerade Platte. Schreibtisch mit Laminatplatte und höhenverstellbaren Rundrohrfüßen. Höhe 700 - 800 mm einschließlich Platte. Der Schreibtisch kann mit einem Unterschrank ergänzt werden.Platte in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Wählen Sie den Schreibtisch, der am besten zu Ihnen passt. Dicke der Platte: 25 mm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schreibtische | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | Eiche | Tischplattenmaterial: | Melaminplatte | Gestellfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |