| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-787093 Herst.-Nr.: DuoCtrend run1600x800 vit/vit EAN/GTIN: 4061753267887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrzwecktisch DUO-C Trend, gerade Platte, abgerundete Ecken, BxT 1600 x 800 mm, weiß, weiß.
Einfacher und stilvoller Tisch mit abgerundeten Ecken für viele Zwecke. Füße 700 - 800 mm höhenverstellbar. Mit Rundrohrfüßen.
Einfacher und stilvoller Tisch DUO-C Trend, gerade Platte mit abgerundeten Ecken. Schreibtisch mit Laminatplatte und höhenverstellbaren Rundrohrfüßen.Höhe 700 - 800 mm einschließlich Platte. Der Schreibtisch kann mit einem Unterschrank ergänzt werden. Platte in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Wählen Sie den Schreibtisch, der am besten zu Ihnen passt. Dicke der Platte: 25 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Schreibtische | Breite: | 1600 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | weiß | Tischplattenmaterial: | Melaminplatte | Gestellfarbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |