Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schuhputzmaschine
>
Artikel
Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 100, Länge 600 mm, ESD-Bürsten, graphit.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-787765
Hersteller:
HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
064-2230
EAN/GTIN:
4061753269874
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 100, Länge 600 mm, ESD-Bürsten, graphit.
Kompakte Bauweise. Leistungsstarker, robuster Motor. Ruhiger Lauf durch Rundriemenantrieb.
Die Trocken-Sohlenreinigungsmaschine SOLAMAT 100 reinigt mit den vier Walzenbürsten die Sohlen und mit den beiden seitlichen Rundbürsten die Sohlenränder. Durch die Oberlederbürste wird auch der Oberschuh gereinigt. Der abgereinigte Schmutz fällt in die große Auffang-Schublade unter den Bürsten. Der Riemenantrieb gewährleistet Durchzugskraft und Laufruhe. Ausstattung: Bürsten für Sohlen: 4 Walzenbürsten und 2 Rundbürsten (Nylon) Bürsten für Oberleder: 1 Bürste (Rosshaar, optional Nylon - bitte fragen Sie an) Die verwendeten Walzen- und Randreinigungsbürsten sind ableitfähig und auf gleichem Potenzial geerdet. Fasermischung mit beschichtetem Bronzedraht.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Staub, Sand, trockener Schmutz
Starter:
Fußsensor mit Timer
Material:
Stahl
Farbe:
graphit
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
schuhpoliermaschine heute
,
schuhpoliermaschine
,
Heute
,
787765 49
,
ESD
,
ESD-Produkt
,
ESD-Produkte
,
Reinigen
,
Reinigung
,
Reinigungen
,
Reinigungsstation
,
Reinigungsstationen
,
Schuhpflege
,
Schuhputzautomat
,
Schuhputzautomaten
,
Schuhputzgerät
,
Schuhputzgeräte
,
Schuhputzmaschinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.930,99*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.168,29*
€ 6.150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.058,50*
€ 6.019,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.007,92*
€ 5.959,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.956,03*
€ 5.897,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.930,99*
€ 5.867,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abtrittrost, LxBxH 520 x 460 x 50 mm, graphit.
HEUTE Maschinenfabrik
060-2250
ab € 204,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen