| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-787951 Herst.-Nr.: G84003-07 EAN/GTIN: 4061753269898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schauminjektor, für IBC, 6,5 - 7,5 bar.
Laugenbeständig bis zu pH 14. Kein Druckbehälter mehr nötig. Langlebiges System, durch hochwertig verarbeitete Materialien aus V4A.
Der Schauminjektor ist einfach zu bedienen, nahezu wartungsfrei, mit 10 m Schlauch und Schaumlanze - das perfekte Arbeitsgerät für großflächiges Reinigen. Der feste und langanhaltende Schaum löst hartnäckige Verschmutzungen, je nach Wirkungsweise des Reinigers, auch an senkrechten Flächen. Das Injektorgehäuse ist aus Edelstahl gefertigt. Am Injektor gibt es einen Anschluss für ein Luftventil. Das Mischventil wurde entwickelt, um die Konsistenz des Schaumes im Injektor zu regeln. Der angesaugte Reiniger wird im Schauminjektor mit Luft umspült. Bei diesem Prozess entsteht der Schaum, der durch den 10-m-Schlauch zur Pistole gefördert wird. Das Mischventil ist drehbar gelagert, so dass die Schlauchtülle immer nach unten gedreht werden kann. Ist die gewünschte Schaumkonsistenz erreicht, kann das Stellrad am Mischventil entfernt und durch die beiliegende Hutmutter ersetzt werden. Dies beugt ungewollte Einstellungen am Mischventil vor. - Schaumsprüher mit Schaumlanze für IBC - sicheres Arbeiten durch Dosierventil, Druckminderer und Nadelventil - Schaumlanze mit 10 m Schlauch - inkl. Adapter zur Befestigung am IBC - Druckluft: 6,5 bis 7,5 bar einstellbar - für schäumende Reiniger (pH 0 bis 14), z. B. UNO AV oder Power Cleaner 200 - einfach zu bedienen, nahezu wartungsfrei - Sprüheffizienz: 3,1 m² pro Minute Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsdruck max.: | 6,5-7,5 bar | Produkttyp: | Sprühgeräte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |