Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Labor-Tische, -Unterbauelemente
>
Schwerlasttisch
>
Artikel
Schwerlasttisch, elektrisch höhenverstellbar, Plattenbreite 1685 mm, Flächentraglast 1000 kg, lichtgrau RAL 7035.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-788308
Hersteller:
Kind
Herst.-Nr.:
581480-2304
EAN/GTIN:
4024733016721
Suchbegriffe:
Schwerlasttisch
schwerlasttisch
Schwerlasttisch, elektrisch höhenverstellbar, Plattenbreite 1685 mm, Flächentraglast 1000 kg, lichtgrau RAL 7035.
Hohe Belastbarkeit von 1000 kg. Ergonomisch arbeiten - auch mit schweren Lasten. Stufenlose, elektrische Höhenverstellung 710 - 1080 mm. Bedienpanel mit digitaler Höhenanzeige und Memoryfunktion. Hochwertige Linearführungen für die elektrische Höhenverstellung. Tischaufbauten für optimale Arbeitsplatz-Organisation. Moderne und ergonomische Arbeitsplätze - gesunde und zufriedene Mitarbeiter.
Im Rahmen ergonomischer Anforderungen wachsen auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze im Betrieb. Gerade im Bereich großer und schwerer Werkstücke ist die Einstellung der optimalen Höhe für die Bearbeitung ein absolutes Muss. Nur bei diesen Einstellungen können die erforderlichen Tätigkeiten mit höchstem Krafteinsatz und großer Ausdauer gewissenhaft ausgeführt werden. Die Schwerlasttische multi4power bieten eine elektrische Höhenverstellung im Bereich von 710 - 1080 mm (Plattenoberkante) für rationelle und flexible Arbeitsabläufe in ergonomischer Arbeitshöhe. Sie gewährleisten ein rücken- und gelenkschonendes Arbeiten. Der Aufbau mit Spindelmotoren sorgt für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz ohne Quetschgefahren. Pulverbeschichteter, verschweißter Stahlrohrrahmen mit eingeschraubten Stabilisierungsblechen. Lichtgrau RAL 7035. Höhenverstellung über 4 Elektromotoren, gekoppelt über die elektronische Steuerung. Selbsthemmende Spindeln und Stirnradgetriebe verhindern zuverlässig das unbeabsichtigte Absinken des Tisches bei Stromausfall. Fußplatten 140 x 140 mm mit Lochungen zur Bodenverdübelung. Robuste, 50 mm starke Multiplexplatte aus Buchenholz, Oberfläche geölt. Plattentiefe 800 mm. Stirnseiten mit Abdeckung mit Lochraster für Werkzeughalter. Anschluss 230 V/720 W. Inklusive Notausschalter.
Tischaufbauten für die optimale Werkzeugbereitstellung, Beleuchtung etc. siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1685 mm
Plattentiefe:
800 mm
Plattenart:
Buche-Multiplex
Plattenstärke:
50 mm
Arbeitshöhe:
710 - 1080 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
788308 49
,
Elektrisch höhenverstellbare Werkbank
,
Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke
,
höhenverstellbar
,
Montagetisch
,
Montagetische
,
Schwerlastwerkbank
,
Schwerlastwerkbänke
,
Werkbank
,
Werkbänke
,
Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.206,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.702,40*
€ 6.785,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.520,90*
€ 6.569,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.465,69*
€ 6.504,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.330,27*
€ 6.343,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.233,78*
€ 6.228,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.206,58*
€ 6.195,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen