Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sicherheits-Lagerschrank, BxT 800 x 660 mm, ohne Füße.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Sicherheits-Lagerschrank
Akku-Sicherheits-Lagerschrank
Akku-Sicherheits-Lagerschrank
Artikel-Nr.:
     103-788758
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11890
EAN/GTIN:
     4052886464083
Suchbegriffe:
Akku-Lagerschrank
Akku-Schrank
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Akku-Sicherheits-Lagerschrank, BxT 800 x 660 mm, ohne Füße.

Zur sicheren Lagerung und Bereitstellung von Lithium-Batterien/-Akkus. MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen. Mit Rauchmelder, Brandschutzdichtungen, kaltrauchdichtem Verschlusssystem. Federbasierte Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen.

Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher und versicherungstechnischer Vorgaben sind bei der Akkulagerung die Richtlinien zur Gefahrstofflagerung einzuhalten. Selbst bei einem kleinen Umgebungsbrand kann das Feuer auf die Lithium-Batterien überspringen - ein kleiner, löschbarer Brandherd wird dann zur großen Herausforderung für Feuerwehr und Betrieb. Mit Akku-Sicherheits-Lagerschränken lassen sich die Brandfolgen auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen. Vorteile: - Lagern mehrerer Lithium-Batterien/-Akkus im Schrank - Mit Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung) - Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt - Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen Ausführung: - Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall inkl. 2 batteriebetriebener, akustischer Rauchmelder - Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort - Abschließbare Doppelflügeltür mit stabiler Verriegelung und Aufhängung - Türlackierung in Orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in Grau, ähnlich RAL 7035 - Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten (nicht brennbares, feuerwiderstandsfähiges, homogenes Vollmaterial) - Federbasierte lockEX-Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen Sicherheit beim Lagern: - Nachweise der TÜV NORD Group durch neustes Prüfprogramm mit realen Batteriebrandversuchen und herbeigeführten Gasexplosionen - MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 Minuten von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1

Das Lagern und das Laden von Lithium-Batterien sind aus Sicherheitsgründen streng zu trennen.
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
660 mm
Innenhöhe:
450 mm
Innenbreite:
730 mm
Innentiefe:
530 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit:
60 Minuten
Innenausstattung:
Rauchmelder (ohne Stromanschluss und Lüftung)
Weitere Suchbegriffe: CEMO, 788758 49, Akku-Handling, Akku-Schränke, Akku-Sicherheitsschrank, Akku-Sicherheitsschränke, Batterie-Handling, Batterie-Lagerschrank, Batterie-Lagerschränke, Batterie-Lagerung, Batterie-Lagerungen, Batterie-Schrank, Batterie-Schränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank / FWF, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke / FWF, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Lagerschränke für Lithium-Ionen-Batterien, Lagerschrank für Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Akku-Handling, Lithium-Ionen-Akkuschrank, Lithium-Ionen-Akkuschränke, Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien-Lagerschrank, Lithium-Ionen-Batterien-Lagerschränke, Lithium-Ionen-Lagerschrank, Lithium-Ionen-Lagerschränke, Lithium-Ionen-Schrank, Lithium-Ionen-Schränke, Schränke für Akkus, Schränke für Batterien, Schrank für Akkus, Schrank für Batterien, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.563,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,38*
€ 2.125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,84*
€ 2.063,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.716,51*
€ 2.042,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,89*
€ 1.978,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,17*
€ 1.919,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,45*
€ 1.860,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.