| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-789051 Herst.-Nr.: 5070-2x2 EAN/GTIN: 4061753269911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beton-Absperrung, LxBxH 1090 x 390 x 465 mm, VE 2 Stk, mit Reflektoren, grau.
Mit Reflektoren. Stabile Barriere aus Beton. Aufprallschutz und Straßenabsperrung.
Klassische Betonbarriere aus Gussbeton, zu verwenden als Aufprallschutz oder robuste, mobile Straßenabsperrung. Sie ist perfekt für dauerhafte und vorübergehende Straßensperren geeignet und kann auf Europaletten transportiert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 465 mm | Gesamtbreite: | 390 mm | Gesamtlänge: | 1090 mm | Farbe: | grau | Material: | Beton | Gewicht: | 491 kg | Einsatzzweck: | für den öffentlichen Einsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 789051 49, Barrieresystem, Barrieresysteme, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |