| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-789056 Herst.-Nr.: 5071-3x2 EAN/GTIN: 4061753269966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beton-Absperrung, LxBxH 1090 x 390 x 465 mm, VE 2 Stk, mit Reflektoren, weiß, mit Loch.
Mit Reflektoren. Stabile Barriere aus Beton. Aufprallschutz und Straßenabsperrung.
Klassische Betonbarriere aus Gussbeton, zu verwenden als Aufprallschutz oder robuste, mobile Straßenabsperrung. Sie ist perfekt für dauerhafte und vorübergehende Straßensperren geeignet und kann auf Europaletten transportiert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 465 mm | Gesamtbreite: | 390 mm | Gesamtlänge: | 1090 mm | Farbe: | weiß | Material: | Beton | Gewicht: | 491 kg | Einsatzzweck: | für den öffentlichen Einsatz | Ausführung: | Öffnung für Pfosten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 789056 49, Barrieresystem, Barrieresysteme, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |