Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Absperrung, LxBxH 1090 x 390 x 465 mm, VE 4 Stk, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beton-Absperrung, LxBxH 1090 x 390 x 465 mm
Beton-Absperrung, LxBxH 1090 x 390 x 465 mm
Artikel-Nr.:
     103-789061
Hersteller:
     Entramo
Herst.-Nr.:
     5070x4
EAN/GTIN:
     4061753270016
Suchbegriffe:
mobile Absperrung
mobile absperrung
Beton-Absperrung, LxBxH 1090 x 390 x 465 mm, VE 4 Stk, grau.

Ohne Reflektoren. Stabile Barriere aus Beton. Aufprallschutz und Straßenabsperrung.

Klassische Betonbarriere aus Gussbeton, zu verwenden als Aufprallschutz oder robuste, mobile Straßenabsperrung. Sie ist perfekt für dauerhafte und vorübergehende Straßensperren geeignet und kann auf Europaletten transportiert werden.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
465 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamtlänge:
1090 mm
Farbe:
grau
Material:
Beton
Gewicht:
980 kg
Einsatzzweck:
für den öffentlichen Einsatz
Weitere Suchbegriffe: 789061 49, Barrieresystem, Barrieresysteme, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 87,0825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 432,08*
€ 514,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 418,51*
€ 498,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 414,32*
€ 493,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 398,96*
€ 474,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 385,68*
€ 458,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 348,33*
€ 414,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.