| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-789151 Herst.-Nr.: C171152011 EAN/GTIN: 4061753270085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stützrahmen für Palettenregal Space, verzinkt, HxT 2000 x 1100 mm, Traglast 9000 kg.
Entspricht der neuen Norm für Palettenregale EN 15512:2020. Stützrahmen eines Palettenregals. Leicht zu montieren.
Robuste Rahmen für Palettenregale, hergestellt aus Stahl. Das komplette Palettenregal wird aus nur zwei Komponenten gebaut, den Rahmen und den Stützbalken. Alle tragenden Komponenten sind mit der Tragfähigkeit gekennzeichnet. Für maximale Sicherheit gibt es eine Reihe von Zubehör wie Anfahrschutz, Durchschubsicherung, Gitterboden, Abstandshalter für Doppelregale und mehr. Das Palettenregal Space basiert auf einer bewährten Konstruktion, bei der Sicherheit und Funktion im Vordergrund stehen. Das Palettenregal besteht aus nur zwei Komponenten: den Stützrahmen und den Traversen. Das Palettenregal erfüllt alle Sicherheitsanforderungen und Normen gemäß dem Standard EN 15512:2020 und den Toleranzanforderungen für vollautomatische Lagerung. Für Palettenregale und andere Lagerregale gilt: Lagerregale, die für wechselnde Lasten vorgesehen sind, müssen dauerhaft und gut sichtbar mit der maximalen Last pro Fachlast und der maximalen Last pro Traversenebene gekennzeichnet sein. Wenn ein Aufprall eine Gefahr darstellen kann, muss ein Aufprallschutz vorgesehen werden. Palettenregale müssen verankert werden, wenn die Gefahr einer Instabilität besteht. Palettenregale müssen mit einer Schutzvorrichtung versehen sein, die verhindert, dass Paletten durch das Regal geschoben werden (so genannte Durchschiebesicherung), es sei denn, dies ist eindeutig nicht erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Gesamthöhe: | 2000 mm | Farbe: | verzinkt | Traglast max.: | 9000 kg | Stützrahmenhöhe: | 2000 mm | Stützrahmenbreite: | 90 mm | Stützrahmentiefe: | 1100 mm | Produkttyp: | Palettenregal-Stützrahmen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |