Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschubsicherung für Palettenregal Space, verzinkt, für Tragebalken 2750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchschubsicherung für Palettenregal Space, verzinkt, für Tragebalken 2750 mm.
Artikel-Nr.:
     103-789529
Hersteller:
     EAB
Herst.-Nr.:
     120552750
EAN/GTIN:
     4061753271167
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Palettenregal Durchschubsicherung
palettenregal durchschubsicherung
Durchschubsicherung für Palettenregal Space, verzinkt, für Tragebalken 2750 mm.

Verhindert, dass die Palette zu weit eingeschoben wird. Sichere Arbeitsumgebung und Schutz von Waren.

Das komplette Palettenregal besteht aus nur zwei Komponenten: den Stützrahmen und den Traversen. Alle tragenden Komponenten sind mit der Tragfähigkeit gekennzeichnet. Für maximale Sicherheit gibt es eine Reihe von Zubehör wie Anfahrschutz, Durchschubsicherung, Gitterboden, Abstandshalter für Doppelregale und mehr.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
2750 mm
Material:
Stahl
Produkttyp:
Zubehör für Palettenregale
Weitere Suchbegriffe: 789529 49, Sicherung, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.