Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbügel für Palettenregale Space, LxH 1100 x 315 mm, Stahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennbügel für Palettenregale Space
Trennbügel für Palettenregale Space
Artikel-Nr.:
     103-789604
Hersteller:
     EAB
Herst.-Nr.:
     113110975
EAN/GTIN:
     4061753271129
Suchbegriffe:
789604 49
Zubehör
Zubehöre
Trennbügel für Palettenregale Space, LxH 1100 x 315 mm, Stahl.

Optimieren Sie Ihr Palettenregal mit dem richtigen Zubehör. Entspricht der neuen Norm für Palettenregale EN 15512:2020.

Trennbügel z.B. für Türen und ähnliche Plattenmaterialien. Das Palettenregal Space basiert auf einer bewährten Konstruktion, die Sicherheit und Funktion in den Vordergrund stellt. Das Palettenregal besteht aus nur zwei Komponenten, den Stützrahmen und den Traversen. Alle tragenden Komponenten sind mit der Tragfähigkeit gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Zubehör für Palettenregale
Länge:
1100 mm
Höhe:
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.