Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Füllstoffe
>
Staupolster
>
Artikel
Verpackungsschaum, für Leichtes aus PU, Beutel-LxB 690 x 640 mm, Inhalt 15,5 l, VE 24 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-789868
Hersteller:
TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
sas100
EAN/GTIN:
8057714367594
Suchbegriffe:
Polsterschaumkissen
Schaum-Verpackungssystem
Schaumpolster-System
Schaumpolsterkissen
Verpackungsschaum, für Leichtes aus PU, Beutel-LxB 690 x 640 mm, Inhalt 15,5 l, VE 24 Stk.
Mit nur 2 Beuteln pro Karton ist Ihr Packstück optimal geschützt. Einfache Handhabung, keine Maschine und kein Vorwärmen der Beutel erforderlich. Jederzeit gebrauchsfertig. Verpackungsschaum passt sich der Form des Packstückes an. Flache, platzsparende Anlieferung.
Praktisches Füll- und Schutzsystem im Beutel. Erzeugen Sie blitzschnell perfekt passende Polsterkissen aus Schutzschaum. Ihr Produkt trifft unbeschädigt in einer hoch professionellen Verpackung ein. Ideal vor allem für leichte, empfindliche Waren oder ungewöhnlich geformte Objekte.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan-Schaum
Länge:
690 mm
Breite:
640 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
15.5 Liter
Produkttyp:
Schaumpolster und Schaumpads
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schaumpolstersystem
,
Schaumverpackung
,
Staupolster
,
schaum verpackungssystem
,
789868 49 (sas100)
,
Füllmaterial
,
Füllmaterialien
,
Schaumstoff
,
Schaumstoffe
,
Verpackungsschaum
,
Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,37*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 7,97375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,17*
€ 288,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,90*
€ 273,58
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 227,60*
€ 270,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,10*
€ 257,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,49*
€ 243,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,37*
€ 227,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen