| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-790674 Herst.-Nr.: 6.296-123.0 EAN/GTIN: 4054278736495 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktivreiniger RM 81 direct, Inhalt 10 l, pH-Wert 12,3.
Entfernt starke Öl-, Fett- und mineralische Verschmutzungen. Ohne Voransatz einsetzbares Hochdruckreinigungsmittel. 99% aus natürlichen Inhaltsstoffen.
Der PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 direct, ist ein ohne Voransatz einsetzbares Hochdruckreinigungsmittel zur effektiven Entfernung starker Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Eigenschaften - Effektives Hochdruckreinigungsmittel - Direkt anwendbar, ohne Voransatz - Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen - Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen - Materialschonend - Angenehmer, frischer Duft - Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar - Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider - NTA-frei - Phosphatfrei - Silikonfrei Anwendungsgebiete: Landwirtschaft: Transportbereich und Geräte KFZ-Betrieb: Fahrzeug-/Motorwäsche KFZ-Betrieb: Teilereinigung Industrie: Oberflächenentfettung Speditionen, Busunternehmen: Fahrzeug-/Motorwäsche Lebensmittelbetriebe: Boden-und Oberflächenreinigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung, Oberflächenreinigung, Oberflächenentfettung, Fahrzeug-/ Motorwäsche, Transportbereich und Geräte | Gewicht: | 10.2 kg | pH-Wert: | 12,3 | Gefahrenklasse: | GHS05 | Produkttyp: | Industriereiniger | GHS: | GHS05 GHSSIGNAL | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, Aktivschaum für Waschanlagen, Schaum Waschanlagen, Schaumreiniger für Waschanlagen, Schaumwäsche für Waschanlagen, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger 10l kaercher, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, Kärcher, 790674 49, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigung, Hochdruckreinigungen, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel, Spezialreiniger, Teilereiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 29,95* | € 39,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,11* | € 39,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 31,05* | € 40,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 30,79* | € 41,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,20* | € 52,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,92* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|