Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwischtücher Multicel, Zellulose, 3-lagig, blau, VE 1 Rolle, 1000 Blatt/Rolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierwischtücher Multicel
Papierwischtücher Multicel
Artikel-Nr.:
     103-791279
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     37343
EAN/GTIN:
     4250016402657
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Papierwischtücher Multicel, Zellulose, 3-lagig, blau, VE 1 Rolle, 1000 Blatt/Rolle.

3-lagig. 100% Zellstoff bietet eine überragende Weichheit und Saugfähigkeit. Geeignet für die Entfernung von Öl, Fett, Schmiermittel und Schmutz.

Die Putztuchrolle aus 100% Zellstoff ist die perfekte Lösung für umfassende Oberflächenreinigung in verschiedenen professionellen Bereichen. Ob in der Industrie, im Handwerk, in Krankenhäusern oder in der Gastronomie - diese Tücher bieten herausragende Leistung und Zuverlässigkeit. Produkteigenschaften im Überblick: 3-lagiges Reinigungspapier: Dieses strapazierfeste und reißfeste Papier ist speziell für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben konzipiert. Es hält auch im Nasszustand stand und gewährleistet eine effiziente Reinigung. Besonders saugfähig: Die Putztuchrolle nimmt Flüssigkeiten zuverlässig auf und hinterlässt keine Rückstände. Damit ist sie ideal für die gründliche Reinigung von Oberflächen. Verbesserte Haptik: Dank der Nadelstichprägung fühlt sich das Tuch angenehm in der Hand an und ermöglicht eine präzise Reinigung. Große Kapazität: Mit 1000 Blatt pro Rolle und einer Länge von 340 Metern ist diese Putztuchrolle äußerst ergiebig. Praktische Abmessungen: Der innere Durchmesser von 7,5 cm passt in handelsübliche Spender. Die 37 cm Höhe sorgt für eine komfortable Handhabung. Vielseitiger Einsatz: Die Putztuchrolle eignet sich perfekt für Industrie, Handwerk, Maler, Installateure sowie Krankenhäuser, Gastronomie und professionelle Reinigungsdienste. Verpackungseinheit mit 1 Rolle à 1000 Tücher.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Zellstoff
Farbe:
blau
Papierausführung:
3-lagig
Blattgröße:
340x370 mm
Länge:
340 m
Breite:
370 mm
Produkttyp:
Papierwischtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 26,73*
Lager 103
119
Frei Haus
ab € 23,76*
€ 33,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.