Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier, Rollenlänge 28 m, VE 64 Stk, 2-lagig.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toilettenpapier, Rollenlänge 28 m, VE 64 Stk, 2-lagig.
Artikel-Nr.:
     103-791283
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     9202
EAN/GTIN:
     4250016405900
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier, Rollenlänge 28 m, VE 64 Stk, 2-lagig.

Aus 100% Zellstoff. VE à 64 Packungen (8 Rollen je Packung). 250 Blatt pro Rolle.

Unser Toilettenpapier aus 100% Zellstoff bietet eine herausragende Weichheit und Saugfähigkeit, die den Bedürfnissen professioneller Umgebungen gerecht wird. Ob in Büros, Hotels, Restaurants oder anderen Geschäftsbereichen - dieses Toilettenpapier überzeugt durch Qualität und Komfort. Produkteigenschaften im Überblick : Mehrlagiger gebleichter Zellstoff: Dieses Toilettenpapier besteht aus hochwertigem, gebleichtem Zellstoff und ist besonders sanft zur Haut. Kein Medizinprodukt: Unser Toilettenpapier ist nicht nur komfortabel, sondern auch sicher im Gebrauch. Es erfüllt keine medizinischen Funktionen, sondern dient rein der Hygiene. 100% Zellstoff: Die Verwendung von reinem Zellstoff garantiert eine zuverlässige Qualität und ein angenehmes Gefühl bei der Benutzung. 250 Blatt pro Rolle: Jede Rolle enthält ausreichend Blätter für eine langanhaltende Nutzung. Sanfter Komfort: Dieses Toilettenpapier wurde speziell für ein angenehmes Erlebnis entwickelt. Bestellen Sie jetzt unser hochwertiges Toilettenpapier und bieten Sie Ihren Kunden den besten Komfort!
Weitere Informationen:
Papierausführung:
2-lagig
Lieferumfang:
Verpackungseinheit 8 Rollen à 250 Blatt
Farbe:
weiß
Papierqualität:
Zellstoff
Rollenbreite:
95 mm
Rollenlänge:
28000 mm
Blattlänge:
112 mm
Blatt pro Rolle:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, 791283 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 64 Stück (ab € 0,28813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.