Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter EXPO-E, Volumen 0,9 m³, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter EXPO-E
Spänebehälter EXPO-E
Spänebehälter EXPO-E
Artikel-Nr.:
     103-791497
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     791497
EAN/GTIN:
     4052462073579
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter
Spänebehälter EXPO-E, Volumen 0,9 m³, feuerrot.

Öl- und wasserdicht. Leichtes Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten. Siebblecheinsatz zum Schutz des 1''-Ablasshahns. Abrollmechanik für staplerschonende Entleerung. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.

Der Spänebehälter EXPO-E mit robustem Abrollmechanismus, ist mit einem sehr günstigen Lastschwerpunkt ausgestattet, wodurch er im Arbeitsalltag sicher und effektiv einsetzbar ist. Der Container ist ideal für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Emulsionen und Flüssigkeiten von Feststoffen können mittels 1''-Ablasshahn getrennt und abgelassen werden. Die öl- und wasserdichte Behälterwanne ist mit einem verschraubten Siebblecheinsatz versehen, welcher den Ablasshahn schützt. Dank der niedrigen Bauhöhe und des optimalen Kippwinkelns ist eine vollständige Entleerung des Behälters möglich. Die entleerte Behälterwanne wird durch das Aufsetzen am Boden wieder arretiert. Um den Kippbehälter ganz einfach mit einem Gabelhubwagen transportieren zu können, wurde der stabile Grundrahmen mit speziellen Einfahrtaschen konzipiert. Der Fahrer kann die im Behälter transportierten Güter dank des integrierten Seilzugs aus jeder Höhe, direkt vom Staplersitz, kippen. Zudem sorgt eine Gliederkette als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Abkippen.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.9 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1260 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Gesamthöhe:
835 mm
Schüttkanthöhe:
740 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 791497 49, Kippbehälter, Kippbehälter EXPO, Kippcontainer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 746,86*
€ 827,49*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,46*
€ 842,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,17*
€ 854,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,30*
€ 901,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,86*
€ 1.274,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,36*
€ 1.516,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,01*
€ 1.482,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.233,55*
€ 1.467,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,30*
€ 1.434,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,46*
€ 1.407,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,86*
€ 1.377,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.