Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU, Volumen 1 m³, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SGU
Spänebehälter SGU
Artikel-Nr.:
     103-791530
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     791530
EAN/GTIN:
     4052462025264
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Spänebehälter SGU, Volumen 1 m³, feuerverzinkt.

Öl- und wasserdicht. Leichtes Trennen von Feststoffen und großen Flüssigkeitsmengen. Günstiger Kippwinkel für vollständige Entleerung. Loch-Ø des Zwischenbodens 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1''.

Der Spänebehälter SGU mit Lochblech-Zwischenboden (verschraubt 100 mm oberhalb des Behälterbodens), ist ideal für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Dank der niedrigen Bauhöhe und des optimalen Kippwinkelns ist eine vollständige Entleerung des Behälters möglich. Die entleerte Behälterwanne wird durch das Aufsetzen am Boden wieder arretiert. Um den Kippbehälter ganz einfach mit einem Gabelhubwagen transportieren zu können, wurde der stabile Grundrahmen mit speziellen Einfahrtaschen konzipiert. Der Fahrer kann die im Behälter transportierten Güter dank des integrierten Seilzugs aus jeder Höhe, direkt vom Staplersitz, kippen. Zudem sorgt eine Gliederkette als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Abkippen.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gesamthöhe:
780 mm
Schüttkanthöhe:
565 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, eurokraft pro, 791530 49, Kippcontainer, Spänekippbehälter SGU
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,31*
€ 1.638,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.607,46*
€ 1.688,07*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,34*
€ 1.721,07*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.603,21*
€ 1.725,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.483,50*
€ 2.638,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,46*
€ 3.139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.582,31*
€ 3.072,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.556,49*
€ 3.042,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.518,68*
€ 2.997,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.495,94*
€ 2.970,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,50*
€ 2.955,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 866,39*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 725,78*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 725,72*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.112,70*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 928,14*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 927,85*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.350,62*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.123,58*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.121,62*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 903,54*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-3
ab € 709,92*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-1
ab € 859,87*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-3
ab € 863,26*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-7
ab € 1.221,57*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 986,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.