Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Halterung, HxBxT 320 - 545 x 100 - 242 x 150 mm, silbergrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Halterung, HxBxT 320 - 545 x 100 - 242 x 150 mm, silbergrau.
Artikel-Nr.:
     103-791679
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     2281
EAN/GTIN:
     4251924701894
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
PC-Halterung, HxBxT 320 - 545 x 100 - 242 x 150 mm, silbergrau.

PC-Halterung als Zubehör für Profi-Packtisch. Individuell gestaltbares System. Hochwertige Verarbeitung. Arbeitsmittel, Werkzeuge und Packmaterialien immer griffbereit.

PC-Halterung für unser Profi-Packtischsystem für effiziente Logistikprozesse. Dank einer Vielzahl an integrierbaren Modulen eignet sich das System sowohl für die Ausstattung einzelner Arbeitsplätze als auch für ganze Packlinien. Jederzeit individuell erweiterbar. Das hochwertig verarbeitete Packtischsystem überzeugt durch Vielseitigkeit und Langlebigkeit. Aufgrund umfangreicher Baumodule und Zubehör bieten sich zahllose Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Optik, Ergonomie und Beanspruchung! Bei Bedarf lassen sich Schneidevorrichtungen, Ablageflächen, Kartonmagazine oder Stahlcontainer integrieren. Passende Halterungen garantieren die sichere Installation von Monitoren, Tastaturen und sonstigem IT-Equipment. So stellen Sie effiziente Verpackungsprozesse sicher, die langfristig Kosten senken und eine hohe Investitionssicherheit bieten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Höhe:
545 mm
Breite:
242 mm
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, 791679 49 (2281), PC-Halter, PC-Halterungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.