Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xpress komprimierte Multifold-Papierhandtücher, VE 2040 Stk, weiß, LxB 320 x 212 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xpress komprimierte Multifold-Papierhandtücher
Xpress komprimierte Multifold-Papierhandtücher
Xpress komprimierte Multifold-Papierhandtücher
Artikel-Nr.:
     103-791790
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     100888
EAN/GTIN:
     7322542154007
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Xpress komprimierte Multifold-Papierhandtücher, VE 2040 Stk, weiß, LxB 320 x 212 mm.

Komprimierte Bündel mit 100 % höherer Kapazität und leichterer Handhabung. Für doppelt so viele Gäste bis zur nächsten Nachfüllung. Ausgesprochen weich und saugfähig dank QuickDry-Papier + FSC-zertifiziert.

Tork Xpress® komprimierte weiche Multifold-Papierhandtücher Weiß H2: Sparen Sie Zeit beim Nachfüllen und verdoppeln Sie die Spenderkapazität dank unserer um 50 % komprimierten Papierhandtücher. Diese weichen, saugfähigen Einmalhandtücher sorgen für ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis. Die Einzeltuchentnahme verbessert die Hygiene und reduziert Abfälle, da Gäste nur das Falthandtuch berühren, das sie benutzen. Unsere kompakten Spender sind ideal für kleine Räume und bieten maximalen Komfort.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Premium - extraweich
Farbe:
weiß
Länge:
320 mm
Breite:
212 mm
Ausführung Falthandtücher:
M-Falzung
Produkttyp:
Falthandtücher
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 210mm, essity falthandtuch, falthandtuchpapier, TORK, 791790 49, Handtuch, Handtücher, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.040 Stück (ab € 0,03234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,71*
€ 101,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,27*
€ 97,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,97*
€ 78,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
552000
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.