| |
|
| Artikel-Nr.: 103-792133 Herst.-Nr.: mpf17 EAN/GTIN: 4251924712357 |
| |
|
| | |
| Maschinenstretchfolie Power, Breite 500 mm, VE 30 Rollen, Materialstärke 17 µm.
Hochleistungsfolie für anspruchsvolle Ladungssicherung. Pre-Stretch: 190 % bis 280 %. Hohe Dehnfähigkeit und Durchstoßfestigkeit.
Hochleistungsfolie zur zuverlässigen Sicherung von komplizierten Packschemen auf der Palette. Gestalten Sie Ihre Ladungssicherung für Transport und Lagerung hocheffizient: Die optimale Ausnutzung der Folienperformance verringert den Materialeinsatz und spart Kosten und Zeit - gut fürs Budget, die Umwelt und Ihren Warenumschlag. Die Hochleistungsfolie eignet sich für den Gebrauch in halb- und vollautomatischen Stretchanlagen mit bis zu 280 % Pre-Stretch. So gelingt das Einfolieren selbst schwerer und anspruchsvoller Packschemen zuverlässig. Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Länge: | 1870 m | Material: | Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE) | Materialstärke: | 17 µm | Farbe: | transparent | Ausführung: | 250% garantierter Pre-Stretch | Produkttyp: | Maschinenstretchfolien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 17 my, bündelfolie, ratioform, 792133 49 (mpf17), Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Stretchfolien, Verpackungsshop |
| | |
| |