Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät für Stahlband, vollautomatisch, 19 - 25 mm, für Bandbreite 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-794522
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17289-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Akku-Umreifungsgerät für Stahlband, vollautomatisch, 19 - 25 mm, für Bandbreite 19 mm.

Herausragende Umreifungsleistung mit Stahlband. Verbesserte Produktivität durch ergonomisches Design und leistungssteigernde Merkmale. Hochleistungs-Akku und bürstenlose Motortechnik. Intuitives Touch-Bedienfeld zur Einstellung der Umreifungsparameter. Bis zu 800 Umreifungen pro Akkuladung.

Die Akku-Handgeräte bieten einen schnellen Arbeitsprozess und eine herausragende Leistung bei der Umreifung mit Stahlbändern. Dank des ergonomischen Designs und der zahlreichen leistungssteigernden Merkmale verbessern sie die Produktivität bei einer Vielzahl von Anwendungen - sowohl stationär als auch mobil an jedem Ort der Anlage. Lieferumfang: Gerät, ein Akku und ein Ladegerät. Höchste Zuverlässigkeit Keine Abweichungen mehr durch Schwankungen im Druckluftsystem - ein Hochleistungs-Akku und die bürstenlose Motortechnik garantieren einen elektronisch gesteuerten und reproduzierbaren Umreifungsprozess. Die Echtzeitanzeige des Umreifungsstatus sowie optische und akustische Signale sind intelligente Features, die für höchste Anwendungssicherheit stehen. Einfachere Handhabung Die Handgeräte verfügen über ein intuitives Touch-Bedienfeld, ermöglichen eine schnelle und komfortable Einstellung der Umreifungsparameter je nach Packgut und bieten drei wählbare Betriebsarten (manuell, halb- oder vollautomatisch) sowie einen Favoriten-Modus. Steigerung der Effizienz Bis zu 800 Umreifungen pro Akkuladung ermöglichen einen nahtlosen und kontinuierlichen Betrieb mit voller Mobilität in der gesamten Anlage, unabhängig von der Reichweite der Luftschläuche oder der Luftqualität. Mobile und zuverlässige industrielle Leistung Das Handgerät ermöglicht reproduzierbare Umreifungen bei uneingeschränkter Mobilität und ohne die Stolperrisiken und Einschränkungen von Druckluftanlagen.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
19 mm
Für Bandart:
Stahl
Spannart:
vollautomatisch
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandstärke:
0,8 - 1 mm
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Max. Spanngeschwindigkeit:
7.5 m/s
Spannkraft:
2000 - 7500 N
Spannung:
18 V
Stromstärke:
4 A
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät bandbreite 19, einhebel verschlussgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, 794522 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Umreifungsautomat, Umreifungsautomaten, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.147,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.448,48*
€ 10.053,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.296,30*
€ 9.872,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.213,34*
€ 9.773,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.147,39*
€ 9.695,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.