Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftventilator SST AL, für Sicherheitsschrank PROline, 35 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftventilator SST AL
Abluftventilator SST AL
Artikel-Nr.:
     103-794544
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8739
EAN/GTIN:
     4251534203078
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Absaugventilator
sicherheitsschrank absaugventilator
Abluftventilator SST AL, für Sicherheitsschrank PROline, 35 W.

Potentialfreier Ausgang über DIN-Buchse. Volumenstrom: 50 - 200 m³/h mit Luftstromüberwachung.

Zum Aufsetzen auf den Sicherheitsschrank und Abführen der abgesaugten Luft in eine externe Abluftleitung. ATEX-konform: Zur Absaugung aus EX-Schutzzone 2 und Aufstellung in EX-freier Zone. Schutzart: CE ExII /3 G IIB T4 - Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Lichtgrau (RAL 7035) - potentialfreier Ausgang über DIN-Buchse - Ansaugstutzen-Durchmesser: 75 mm - Volumenstrom: 50 - 200 m³/h mit Luftstromüberwachung - Schalldruckpegel Lp2A: 35 dB(A) - Spannung: 230 V - Frequenz: 50 Hz - Stromaufnahme: max. 0,45 A
Weitere Informationen:
Höhe:
255 mm
Breite:
425 mm
Geräuschpegel:
35 dB(A)
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Leistung:
0.035 kW
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: CEMO, 794544 49, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,77*
€ 697,63*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 608,79*
€ 697,65*
Frei Haus
ab € 696,54*
€ 787,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,85*
€ 844,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,70*
€ 1.005,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,54*
€ 977,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 813,32*
€ 967,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,14*
€ 942,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,24*
€ 916,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,85*
€ 874,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.