Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftventilator SST UL, für Sicherheitsschrank PROline, 35 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluftventilator SST UL
Umluftventilator SST UL
Umluftventilator SST UL
Artikel-Nr.:
     103-794547
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10963
EAN/GTIN:
     4251534203108
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Umluftventilator SST UL, für Sicherheitsschrank PROline, 35 W.

Potentialfreier Ausgang über DIN-Buchse. Volumenstrom: 25 m³/h mit Luftstromüberwachung. Sättigungsgradüberwachung für Filter.

Zum Aufsetzen auf den Sicherheitsschrank und Filtern der abgesaugten Luft zur Abgabe an die Raumluft. ATEX-konform: Zur Absaugung aus EX-Schutzzone 2 und Aufstellung in EX-freier Zone. Schutzart: CE ExII /3 G IIB T4 - Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Lichtgrau (RAL 7035) - inkl. Aktivkohle-, Grob- und Feinfilter - Sättigungsgradüberwachung für Filter - potentialfreier Ausgang über DIN-Buchse - Ansaugstutzen-Durchmesser: 75 mm - Volumenstrom: 25 m³/h mit Luftstromüberwachung - Schalldruckpegel: 38 dB(A) - Spannung: 230 V - Frequenz: 50 Hz
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Breite:
500 mm
Geräuschpegel:
38 dB(A)
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Leistung:
0.035 kW
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.464,52*
€ 1.559,92*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.464,36*
€ 1.559,94*
Frei Haus
ab € 1.658,99*
€ 1.774,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.716,37*
€ 1.857,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,08*
€ 2.209,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.808,08*
€ 2.151,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.790,00*
€ 2.130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,47*
€ 2.086,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,88*
€ 2.052,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,37*
€ 2.042,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10964
ab € 195,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.