| |
|
| Artikel-Nr.: 103-794596 Herst.-Nr.: PA50OMT0MT0 EAN/GTIN: 4014296775784 |
| |
|
| | |
| Bürostuhl AirWork G, Synchronmechanik mit Schiebesitz, schwarz.
Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze. Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite verstellbar. Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar. Gewichtseinstellende Synchron-Mechanik mit Feinjustierung und Schiebesitz (Sitztiefenverstellung). Komfortabler Muldensitz für eine optimale Sitzhaltung.
Die Federkraft passt sich automatisch an das Nutzergewicht an, kann jedoch bei Bedarf durch die Drehkurbel feinjustiert werden. Das formschöne, schwarze Kunststofffußkreuz ist mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden ausgestattet. Alle Kunststoffteile bestehen teilweise aus recyceltem Material, was eine einfache Trennung der einzelnen Ressourcen ermöglicht. Die Produktverpackung besteht ausschließlich aus Kartonage und Altpapier, was zur Nachhaltigkeit beiträgt. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polyester | Bezugsfarbe: | schwarz | Rückenlehnenfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | schwarz | Gestellmaterial: | Kunststoff | Sitzmechanik: | Synchronmechanik mit Schiebesitz | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 540 mm | Armlehnenausführung: | mit Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 575 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, Topstar, 794596 49, Bürodrehstühle |
| | |
| |