Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrzaun aus Polyethylen, mobil, mit 16 beweglichen Elementen, VE 2 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absperrzaun aus Polyethylen, mobil
Absperrzaun aus Polyethylen, mobil
Absperrzaun aus Polyethylen, mobil
Artikel-Nr.:
     103-794624
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2x505535
EAN/GTIN:
     4061753271693
Suchbegriffe:
Rubbermaid
794624 49
Absperrung
Absperrungen
Absperrzaun aus Polyethylen, mobil, mit 16 beweglichen Elementen, VE 2 Stk, gelb.

Aus hochwertigem Polyethylen. 16 bewegliche Elemente. Platzsparende Lagerung.

Durch die beweglichen Elemente individuell an den abzusperrenden Bereich anzupassen. Zwei spurlose Kunststoffrollen für einfachen und schnellen Transport des zusammengelegten Absperrzauns. Farbe: Gelb. Aufstellmaße: Länge x Breite x Höhe max. 4000 x 600 x 1016 mm Transportmaße: Länge x Breite x Höhe 300 x 600 x 1016 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
300 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1016 mm
Gewicht:
33.56 kg
Länge ausgezogen:
4000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 469,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.104,72*
€ 1.314,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.086,38*
€ 1.292,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1.075,51*
€ 1.279,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.035,36*
€ 1.232,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 998,03*
€ 1.187,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 938,32*
€ 1.116,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.