Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 - 299 mm, LxBxH 225 x 100 x 100 mm, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-794877
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     794877
EAN/GTIN:
     8057711837052
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 - 299 mm, LxBxH 225 x 100 x 100 mm, VE 25 Stk.

Vielseitig einsetzbar. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Besonders preisgünstige und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die Allroundlösung für kleine bis mittlere Waren aller Art. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
225 mm
Innenbreite:
100 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, faltkarton, faltkarton einwellig, eurokraft basic, 794877 49 (eke116), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.